Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klett-Schleifvlies MESHFLEX, A 100, 80 x 133 mm, 5 Stück für OSE 2-80 EC/Set


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Klett-Schleifvlies MESHFLEX, A 100, 80 x 133 mm
Klett-Schleifvlies MESHFLEX, A 100, 80 x 133 mm
Artikel-Nr.:
     415-flex380946
Hersteller:
     FLEX
Herst.-Nr.:
     380946
EAN/GTIN:
     4030293156586
Datenblatt
Suchbegriffe:
Exzenter-Schleifscheibe
Exzenterschleifblatt
Exzenterschleifscheibe
Endlos-Schleifband

Produktbeschreibung:

  • ideal geeignet zum Aufrauen, Reinigen, Entfernen, Mattieren bei allen Materialien
Weitere Informationen:
Breite:
80 mm
Körnung:
A 100
Länge:
133 mm
passend für:
OSE 2-80 EC, OSE 2-80 EC Set
Typ:
Schleifvlies
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 14,08*
€ 20,46*
19 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 13,98*
€ 20,48*
Lager 415
unbekannt
€ 19,95*
ab € 16,94*
€ 24,40*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 20,60*
€ 29,28*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 24,40*
€ 29,04
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 24,02*
€ 28,58
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 22,02*
€ 26,20
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 20,90*
€ 24,87
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 20,42*
€ 24,30
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 16,94*
€ 20,16
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 3,388* pro Stück)
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
FLEX
281-042
ab € 52,57*
Ähnlich
FLEX
408.255
ab € 20,07*
Ähnlich
FLEX
381160
ab € 17,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.