Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klett-Schleifpapier PURFLEX, P 180, 80 x 133 mm, 50 Stück für OSE 2-80 EC/Set


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Klett-Schleifpapier PURFLEX, P 180, 80 x 133 mm
Klett-Schleifpapier PURFLEX, P 180, 80 x 133 mm
Artikel-Nr.:
     415-flex380938
Hersteller:
     FLEX
Herst.-Nr.:
     380938
EAN/GTIN:
     4030293156470
Datenblatt
Suchbegriffe:
Holz-Schleifstreifen
Holz-Schwingschleifblatt
Metall-Schleifstreifen
Metall-Schwingschleifblatt

Produktbeschreibung:

  • ideal geeignet für die Holz- und Metallbearbeitung
  • für den Vor- und Zwischenschliff
Weitere Informationen:
Breite:
80 mm
Körnung:
P 180
Länge:
133 mm
passend für:
OSE 2-80 EC, OSE 2-80 EC Set
Typ:
Schleifpapier
Weitere Suchbegriffe: Schleifstreifen, Schwingschleifblatt
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 415
unbekannt
€ 6,95*
ab € 26,15*
€ 35,81*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 26,50*
€ 35,99*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 35,81*
€ 42,61
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 35,38*
€ 42,10
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 32,96*
€ 39,22
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 32,04*
€ 38,13
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 30,80*
€ 36,65
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 26,15*
€ 31,12
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,523* pro Stück)
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
FLEX
380.741
ab € 27,67*
Ähnlich
FLEX
380.857
ab € 30,41*
Ähnlich
FLEX
531928
ab € 16,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.