Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schleifpapier 80 x 133 mm, P 40, 25 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Schleifpapier 80 x 133 mm, P 40, 25 Stück
Schleifpapier 80 x 133 mm, P 40, 25 Stück
Artikel-Nr.:
     415-flex531928
Hersteller:
     FLEX
Herst.-Nr.:
     531928
EAN/GTIN:
     4030293257689

Produktbeschreibung:

  • ist ideal geeignet für eine Vielzahl von Anwendungen beim Sanieren, Renovieren und Modernisieren
  • Farben, Lacke, Spachtel und Füller lassen sich effizient bearbeiten
  • zudem eignet es sich hervorragend für die Holzbearbeitung
  • mit diesem Schleifpapier lassen sich alte Beschichtungen entfernen, Unebenheiten ausgleichen und Holzoberflächen glätten
Weitere Informationen:
Breite:
80 mm
Körnung:
P 40
Länge:
133 mm
passend für:
OSE 2-80 EC / Set
Typ:
Schleifpapier
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 25 Stück (ab € 0,6544* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 23,11*
€ 27,50
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 22,91*
€ 27,26
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 21,63*
€ 25,74
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 20,41*
€ 24,29
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 19,92*
€ 23,70
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 16,36*
€ 19,47
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
FLEX
380.741
ab € 27,74*
Ähnlich
FLEX
380.857
ab € 30,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.