Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klett-Schleifpapier PURFLEX, P 40, 80 x 133 mm, 50 Stück für OSE 2-80 EC/Set


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Klett-Schleifpapier PURFLEX, P 40, 80 x 133 mm
Klett-Schleifpapier PURFLEX, P 40, 80 x 133 mm
Artikel-Nr.:
     415-flex380857
Hersteller:
     FLEX
Herst.-Nr.:
     380857
EAN/GTIN:
     4030293156418
Datenblatt
Suchbegriffe:
Holz-Schleifstreifen
Holz-Schwingschleifblatt
Metall-Schleifstreifen
Metall-Schwingschleifblatt

Produktbeschreibung:

  • ideal geeignet für die Holz- und Metallbearbeitung
  • für den Vor- und Zwischenschliff
Weitere Informationen:
Breite:
80 mm
Körnung:
P 40
Länge:
133 mm
passend für:
OSE 2-80 EC, OSE 2-80 EC Set
Typ:
Schleifpapier
Weitere Suchbegriffe: Schleifstreifen, Schwingschleifblatt
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 30,46*
€ 41,53*
Lager 415
unbekannt
€ 6,95*
ab € 32,83*
€ 44,24*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 44,24*
€ 52,65
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 44,22*
€ 52,62
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 40,97*
€ 48,75
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 40,05*
€ 47,66
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 38,78*
€ 46,15
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 32,83*
€ 39,07
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,6566* pro Stück)
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
FLEX
380.741
ab € 27,68*
Ähnlich
FLEX
531928
ab € 16,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.