Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klett-Schleifpapier SELECTFLEX, P 120, 80 x 133 mm, 50 Stück für OSE


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Klett-Schleifpapier SELECTFLEX, P 120, 80 x 133 mm
Klett-Schleifpapier SELECTFLEX, P 120, 80 x 133 mm
Artikel-Nr.:
     415-flex380792
Hersteller:
     FLEX
Herst.-Nr.:
     380792
EAN/GTIN:
     4030293156111
Datenblatt
Suchbegriffe:
Lack-Schleifstreifen
Lack-Schwingschleifblatt
Schleifstreifen
Schwingschleifblatt

Produktbeschreibung:

  • ideal geeignet zum Sannieren, Renovieren und Modernisieren, speziell für die Bearbeitung von Farben, Lacken, Spachtel, Füller
Weitere Informationen:
Breite:
80 mm
Körnung:
P 120
Länge:
133 mm
passend für:
OSE 2-80 EC, OSE 2-80 EC Set
Typ:
Schleifpapier
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 415
unbekannt
pro Paket
€ 6,95*
ab € 21,65*
€ 30,15*
10 Tage
unbekannt
pro Packung
Frei Haus
ab € 23,54*
€ 32,48*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 30,15*
€ 35,88
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 29,11*
€ 34,64
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 27,26*
€ 32,44
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 26,53*
€ 31,57
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 25,70*
€ 30,58
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 21,65*
€ 25,76
pro Paket
1 Paket enthält 50 Stück (ab € 0,433* pro Stück)
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
FLEX
380.741
ab € 27,60*
Ähnlich
FLEX
380.857
ab € 30,40*
Ähnlich
FLEX
531928
ab € 16,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.