Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rührbesen RB 120x600 M14, D: 120 mm für MXE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rührbesen RB 120x600 M14, Ø 120 mm
Rührbesen RB 120x600 M14, Ø 120 mm
Artikel-Nr.:
     415-flex369152
Hersteller:
     FLEX
Herst.-Nr.:
     369152
EAN/GTIN:
     4030293147096
Datenblatt
Suchbegriffe:
Elektrowerkzeug Ersatzteile
Küchenbesen
Küchenschneebesen
Rührbesen

Produktbeschreibung:

  • passend zu: MXE 18.0-EC/5.0 Set + WR2 120, MXE 18.0-EC WR2 120, MXE 1000 + WR2 120, MXE 1200 + WR2 140 und MXE 1202 + WR2 140
  • ideal für alle Materialien, bei denen Lufteinschlüsse zu vermeiden sind: Ausgleichsmassen, Spachtelmassen, Kleber, Dichtstoffe
  • Rührarme aus Rundmaterial verhindern das Einrühren von Luftblasen
Weitere Informationen:
Antrieb:
M14
Durchmesser:
120 mm
Länge:
600 mm
Mischmenge:
10 - 30 kg
Rührkorbdurchmesser:
120 mm
Typ:
Korbrührer
Weitere Suchbegriffe: Schlagbesen, Schneebesen, Topfbesen, flex elektrowerkzeuge ersatzteile, küchenbesen, Adapter, Flex, Putzrührer, Rondenrührer, Rührkorb, Rührstab-Verlängerung, Scheibenrührer, Verlängerung, Wendelrührer
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 20,99*
€ 27,96*
15 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 21,02*
€ 27,97*
Lager 415
unbekannt
€ 6,95*
ab € 24,37*
€ 32,37*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 25,17*
€ 33,48*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,37*
€ 38,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,98*
€ 38,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,46*
€ 36,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,63*
€ 35,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,99*
€ 34,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,37*
€ 29,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
FLEX
495.883
ab € 133,38*
Zubehör
FLEX
495.913
ab € 161,02*
Zubehör
FLEX
495.921
ab € 176,74*
Zubehör
FLEX
495.972
ab € 383,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.