Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rührbesen RB 120x600 SW10, D: 120 mm für DD, PD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rührbesen RB 120x600 SW10, Ø 120 mm
Rührbesen RB 120x600 SW10, Ø 120 mm
Artikel-Nr.:
     415-flex369144
Hersteller:
     FLEX
Herst.-Nr.:
     369144
EAN/GTIN:
     4030293147034
Datenblatt
Suchbegriffe:
Elektrowerkzeug Ersatzteile
Küchenbesen
Küchenschneebesen
Rührbesen

Produktbeschreibung:

  • passend zu: DD 2G 10.8-EC, DD 2G 10.8-EC/4.0 Set, DD 2G 18.0-EC / 5.0 Set / C, PD 2G 10.8-EC und PD 2G 18.0-EC / 5.0 Set / C
  • ideal für alle Materialien, bei denen Lufteinschlüsse zu vermeiden sind: Ausgleichsmassen, Spachtelmassen, Kleber, Dichtstoffe
  • Rührarme aus Rundmaterial verhindern das Einrühren von Luftblasen
Weitere Informationen:
Durchmesser:
120 mm
Länge:
600 mm
Mischmenge:
0 - 15 kg
Rührkorbdurchmesser:
120 mm
Typ:
Korbrührer
Weitere Suchbegriffe: Schlagbesen, Schneebesen, Topfbesen, flex elektrowerkzeuge ersatzteile, küchenbesen, Adapter, Flex, Putzrührer, Rondenrührer, Rührkorb, Rührstab-Verlängerung, Scheibenrührer, Verlängerung, Wendelrührer
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 15,24*
€ 20,57*
15 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 15,35*
€ 20,58*
Lager 415
unbekannt
€ 19,95*
ab € 17,87*
€ 23,97*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 21,29*
€ 28,05*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,97*
€ 28,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,51*
€ 27,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,27*
€ 26,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,64*
€ 25,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,09*
€ 25,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,87*
€ 21,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
FLEX
418.005
ab € 136,18*
Zubehör
FLEX
418.013
ab € 143,03*
Zubehör
FLEX
447.498
ab € 182,84*
Zubehör
FLEX
447.501
ab € 191,18*
Zubehör
FLEX
462.764
ab € 222,83*
Zubehör
FLEX
491.225
ab € 160,60*
Zubehör
FLEX
491.233
ab € 168,20*
Zubehör
FLEX
504.904
ab € 357,22*
Zubehör
FLEX
504890
ab € 348,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.