Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 415-flex349011 Herst.-Nr.: 349011 EAN/GTIN: 4030293135413 |
| | |
|
| | |
| Produktbeschreibung: - für Winkelschleifer
- geeignet für Schnitte in alle Fliesen, Marmor, Schiefer sowie Granit und Naturstein
- schnelle, langlebige Fliesen-Trennscheibe mit geschlossenem Diamantsegment
- sehr präzise und geräuscharm
Weitere Informationen: | | Durchmesser: | 115 mm | Typ: | Diamant-Trennscheibe |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 23,34* | € 32,32* | | | | | 18 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 23,12* | € 32,34* | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 27,57* | € 37,71* | | | | Lager 415 | | | | | | € 6,95* | ab € 28,16* | € 38,41* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|