Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dia-Jet Klett-Diamantscheibe nass, K 200 hellgrün, D: 100 mm für L/E/W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dia-Jet Klett-Diamantscheibe nass, K 20 hellgrün, Ø 100 mm
Dia-Jet Klett-Diamantscheibe nass, K 20 hellgrün, Ø 100 mm
Artikel-Nr.:
     415-flex253817
Hersteller:
     FLEX
Herst.-Nr.:
     253817
EAN/GTIN:
     4030293040496
Datenblatt
Suchbegriffe:
Diamant-Polierpad
Diamant-Polierscheibe
Diamantpolierpad
Diamantpolierscheibe

Produktbeschreibung:

  • passend für: L 12-3 100 WET, L 12-3 100 WET, PRCD, LE 12-3 100 WET, LE 12-3 100 WET, PRCD, LW 1202 N und LW 1202 SN, PRCD
  • zum Schleifen und Polieren
  • geeignet für Kunststein, Naturstein, Feinsteinzeug und Keramik
  • Schleifleistung der Diamantscheiben ist höher als bei konventionellen Schleifmitteln
  • verfügt über eine sehr lange Lebensdauer und hohe mechanische Belastbarkeit
  • Kanten lassen sich problemlos brechen
  • einzeln
Weitere Informationen:
Durchmesser:
100 mm
Typ:
Diamant-Schleifscheibe
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 35,62*
€ 47,57*
9 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 35,74*
€ 47,58*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 35,64*
€ 47,73*
Lager 415
unbekannt
€ 6,95*
ab € 41,06*
€ 55,04*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,04*
€ 65,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,72*
€ 63,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,16*
€ 60,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,47*
€ 58,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,05*
€ 57,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,06*
€ 48,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
FLEX
253814
ab € 19,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.