Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stahlrohrkarren B 1328 L, H: 1600 mm Luftrad 260 x 85 mm, Tragkraft 300 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Stahlrohrkarren B 1328 L, H: 1600 mm Luftrad 260 x 85 mm
Stahlrohrkarren B 1328 L, H: 1600 mm Luftrad 260 x 85 mm
Fetra Logo
Artikel-Nr.:
     415-fetraB1328L
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     B1328L
EAN/GTIN:
     4017976841328
Suchbegriffe:
Kistenkarre
Sackkarre
Stahlrohrkarre
Stapelkarre

Stapelkarre aus Stahlrohr mt extra breiter Schaufel.

Produktbeschreibung:

  • Stahlrohr-Stapelkarre mit Stahlblechschaufel
  • stabile Schweißkonstruktion
  • pulverbeschichtet blau RAL 5007
  • Sicherheitsgriffe
  • Stahlblechschaufel anschraubbar und dadurch austauschbar
  • Bereifung auf Kunststoff-Felgen, Naben mit Rollenlagerung
  • Bügel oben und Querstreben durchgebogen
  • für den sicheren Transport von runden Gütern, wie Rollen, Kannen, Eimern usw
  • Zerlegte Anlieferung - leichte Selbsmontage!
Weitere Informationen:
Ausführung:
Stahl
Bereifung:
Luftbereifung
Breite:
580 mm
Gewicht:
17 kg
Höhe:
1600 mm
Radgröße:
260 x 85 mm
Schaufelbreite:
480 mm
Schaufellänge:
300 mm
Tragkraft:
300 kg
Typ:
Stahlrohrkarren
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 166,82*
€ 200,36*
7 Tage
9
Frei Haus
ab € 160,39*
€ 201,33*
7 Tage
25
Frei Haus
ab € 171,10*
€ 206,30*
7 Tage
25
Frei Haus
ab € 172,26*
€ 207,23*
Lager 415
unbekannt
€ 6,95*
ab € 190,31*
€ 240,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 240,34*
€ 286,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 232,48*
€ 276,65
pro Stück
ab 3 Stück
€ 227,83*
€ 271,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 213,55*
€ 254,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 203,50*
€ 242,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 190,31*
€ 226,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
1762
ab € 3,04*
Zubehör
Fetra
11045
ab € 28,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.