Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stahlrohrkarren B 1216 V, H: 1200 mm Vollgummirad 260 x 56 mm, Tragkraft 350 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Stahlrohrkarren B 1216 V, H: 1200 mm Vollgummirad 260 x 56 mm
Stahlrohrkarren B 1216 V, H: 1200 mm Vollgummirad 260 x 56 mm
Fetra Logo
Artikel-Nr.:
     415-fetraB1216V
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     B1216V
EAN/GTIN:
     4017976112169
Suchbegriffe:
Kistenkarre
Sackkarre
Stahlrohrkarre
Stapelkarre

Sackkarre aus Stahlrohr, Höhe 1200 mm mit extra breiter Schaufel.

Produktbeschreibung:

  • Stahlrohr-Sackkarre mit Stahlblechschaufel
  • stabile Schweißkonstruktion
  • pulverbeschichtet, blau, RAL 5007
  • fetra Sicherheitsgriffe
  • Stahlblechschaufel anschraubbar und dadurch austauschbar
  • Bereifung auf Kunststoff-Felgen, Naben mit Rollenlagerung
  • Versand erfolgt in zerlegtem Zustand, leichte Selbstmontage
Weitere Informationen:
Ausführung:
Stahl
Bereifung:
Vollgummibereifung
Breite:
620 mm
Gewicht:
21 kg
Höhe:
1200 mm
Radgröße:
260 x 56 mm
Schaufelbreite:
480 mm
Schaufellänge:
300 mm
Tragkraft:
350 kg
Typ:
Stahlrohrkarren
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 147,86*
€ 177,55*
7 Tage
9
Frei Haus
ab € 142,23*
€ 178,37*
7 Tage
25
Frei Haus
ab € 152,03*
€ 182,58*
7 Tage
25
Frei Haus
ab € 153,07*
€ 183,36*
Lager 415
unbekannt
€ 6,95*
ab € 168,86*
€ 212,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 212,42*
€ 252,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 206,03*
€ 245,18
pro Stück
ab 3 Stück
€ 201,90*
€ 240,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 189,63*
€ 225,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 179,60*
€ 213,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 168,86*
€ 200,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
1762
ab € 3,04*
Zubehör
Fetra
11045
ab € 29,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.