Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Stahlrohrkarren B 1215 L, 1200 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Baupunkt-Hain
Stahlrohrkarren B 1215 L, 1200 mm
Artikel-Nr.:  415-fetraB1215L
Hersteller:  Fetra
Herst.-Nr.:  B1215L
EAN:  4017976112152

Artikeldetails:

  • Stahlrohrkarren B 1215 L, 1200 mm
  • handlicher Stahlrohrkarren mit Stahlblechschaufel
  • stabile Schweißkonstruktion
  • pulverbeschichtet
  • Sicherheitsgriffe
  • Kunststofffelgen
  • Naben mit Rollenlagerung
  • Versand erfolgt in zerlegtem Zustand
  • Tragkraft: 350 kg
  • Höhe: 1200 mm
  • Schaufellänge: 150 mm
  • Schaufelbreite: 450 mm
  • Gesamtbreite: 620 mm
  • Bereifung: Luft-Bereifung: 260 x 85 mm
  • RAL: 5007
  • Gewicht: 16,0 kg
... > Transportgeräte > Karren > Stahlrohrkarren
Weitere Suchbegriffe: Stahlrohrkarren, Stuhlkarren, Treppenkarren, Alukarren, Paketkarren, Paketroller, Sackkarre
Angebote (2)
Versand
Netto
^
5 Tage
Frei Haus
€ 122,52*
Baupunkt-Hain
10 Tage
€ 6,95*
€ 122,53*
Preise von Baupunkt-Hain
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 122,53*
€ 145,81
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Baupunkt-Hain
Versand von Baupunkt-Hain
Lieferzeit:10 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 250,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 35,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Baupunkt-Hain
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Zubehör
Fetra
1762
€ 2,85*
€ 3,39
Zubehör
Fetra
1753
€ 17,10*
€ 20,35
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG