Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stahlrohrkarren B 1125 V, H: 1150 mm Vollgummirad 260 x 56 mm, Tragkraft 200 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Stahlrohrkarren B 1125 V, H: 1150 mm Vollgummirad 260 x 56 mm
Stahlrohrkarren B 1125 V, H: 1150 mm Vollgummirad 260 x 56 mm
Fetra Logo
Artikel-Nr.:
     415-fetraB1125V
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     B1125V
EAN/GTIN:
     4017976411255
Suchbegriffe:
Kistenkarre
Sackkarre
Stahlrohrkarre
Stapelkarre

Stapelkarre aus Stahlrohr, Höhe 1150 mm mit Standardschaufel.

Produktbeschreibung:

  • Stahlrohr-Sackkarre mit Stahlblechschaufel
  • stabile Schweißkonstruktion
  • pulverbeschichtet, blau, RAL 5007
  • fetra Sicherheitsgriffe
  • Stahlblechschaufel anschraubbar und dadurch austauschbar
  • Bügel oben und Querstreben durchgebogen
  • Bereifung auf Kunststoff-Felgen, Naben mit Rollenlagerung
  • für den sicheren Transport von runden Gütern, wie Rollen, Kannen, Eimern usw
  • Versand erfolgt in zerlegtem Zustand, leichte Selbstmontage
Weitere Informationen:
Ausführung:
Stahl
Bereifung:
Vollgummibereifung
Breite:
570 mm
Gewicht:
14 kg
Höhe:
1150 mm
Radgröße:
260 x 56 mm
Schaufelbreite:
320 mm
Schaufellänge:
250 mm
Tragkraft:
200 kg
Typ:
Stahlrohrkarren
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 94,83*
€ 117,46*
9 Tage
9
Frei Haus
ab € 93,12*
€ 118,51*
9 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 97,12*
€ 120,36*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 97,68*
€ 120,86*
Lager 415
unbekannt
€ 6,95*
ab € 108,52*
€ 140,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 140,06*
€ 166,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 136,77*
€ 162,76
pro Stück
ab 3 Stück
€ 134,03*
€ 159,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 124,89*
€ 148,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 117,23*
€ 139,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 108,52*
€ 129,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
1762
ab € 2,96*
Zubehör
Fetra
11045
ab € 29,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.