Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Etagenwagen 8412-1, 1000 x 700 mm, Tragkraft 600 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Etagenwagen 8412-1, 1000 x 700 mm, Tragkraft 500 kg
Etagenwagen 8412-1, 1000 x 700 mm, Tragkraft 500 kg
Fetra Logo
Artikel-Nr.:
     415-fetra8412-1
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     8412-1
EAN/GTIN:
     4017976841212
Suchbegriffe:
Etagenwagen
Leiterwagen
Etagenwagenlängswand
Längswand Etagenwagen

Etagenwagen mit Baukasten-System aus Stahlrohr und Profilstahl geschweißt, pulverbeschichtet brillantblau RAL 5007.

Produktbeschreibung:

  • 1 fester und 3 Einlegeböden aus tragfähigen, bieggesteifen Sandwich-Platten, Oberfläche Buchendekor
  • Einlegeböden variabel einsetzbar, Teilung 100 mm
  • Stirnwände und eine Längswand geschlossen mit Drahtgitter 100 x 100 x 5 mm
  • 2 Lenk- und 2 Bockrollen
  • Naben mit Rollenlager
  • Feststeller an den Lenkrollen
  • gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen)
  • Etagenhöhen: 269, 669, 1069, 1469 mm

Tragkraft pro Einlegeboden:

  • fetra8411-1: 82 kg
  • fetra8412-1: 85 kg
  • fetra8413-1: 103 kg
Weitere Informationen:
Ausführung:
Stahl
Bereifung:
TPE-Bereifung
Böden:
4
Breite:
709 mm
Gewicht:
85 kg
Höhe:
1800 mm
Ladeflächenbreite:
700 mm
Ladeflächenlänge:
1000 mm
Länge:
1169 mm
Radgröße:
200 mm
Tragkraft:
600 kg
Typ:
Etagenwagen
Angebote (24)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 451,83*
€ 496,54*
6 Tage
7
Frei Haus
ab € 437,15*
€ 498,88*
35 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 459,49*
€ 505,27*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 467,11*
€ 514,96*
Lager 415
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 516,25*
€ 593,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 593,05*
€ 705,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 573,99*
€ 683,05
pro Stück
ab 3 Stück
€ 562,50*
€ 669,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 548,33*
€ 652,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 526,50*
€ 626,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 516,25*
€ 614,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
E8102ETAW
ab € 44,25*
Zubehör
Fetra
E8122ETAW
ab € 57,48*
Zubehör
Fetra
1391
ab € 23,97*
Zubehör
Fetra
1392
ab € 45,92*
Zubehör
Fetra
1290
ab € 27,50*
Zubehör
Fetra
1390
ab € 32,67*
Zubehör
Fetra
28TH
ab € 79,79*
Zubehör
Fetra
E8102VK
ab € 32,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.