Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Etagenwagen 8240, 5 Böden, 850x500 mm, Tragkraft 500 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Etagenwagen 8240, 5 Böden, 850 x 500 mm, Tragkraft 400 kg
Etagenwagen 8240, 5 Böden, 850 x 500 mm, Tragkraft 400 kg
Fetra Logo
Artikel-Nr.:
     415-fetra8240
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     8240
EAN/GTIN:
     4017976082400
Suchbegriffe:
Etagenwagen
Leiterwagen
Regalwagen
etagenwagen fetra

Etagenwagen mit Schraukonstruktion aus Stahlrohr und Profilstahl geschweißt, pulverbeschichtet blau RAL 5007.

Produktbeschreibung:

  • Stirnwände offen
  • 1 fester und 4 Einlegeböden aus Holzwerkstoffplatten, Oberfläche Buchendekor
  • Einlegeböden variabel einsetzbar, Teilung 90 bzw. 100 mm
  • 2 Lenk- und 2 Bockrollen
  • Naben mit Rollenlager
  • Feststeller an den Lenkrollen
  • gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen)
  • Tragkraft pro Einlegeboden: 90 kg

Etagenhöhen:

  • fetra8240: 228, 528, 828, 1128, 1428 mm
  • fetra8241,8242,8243: 269, 569, 869, 1169, 1469 mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
Stahl
Bereifung:
TPE-Bereifung
Böden:
5
Breite:
509 mm
Gewicht:
57 kg
Höhe:
1511 mm
Ladeflächenbreite:
500 mm
Ladeflächenlänge:
850 mm
Länge:
1019 mm
Radgröße:
160 mm
Tragkraft:
500 kg
Typ:
Etagenwagen
Weitere Suchbegriffe: etagenwagen, etagenwagen tragfähigkeit 500 kg, Einlegeboden, Einlegekasten, Fetra, Kommissionierwagen, Längswand, Längswände, Paketwagen, Plattenwagen, Schiebebügelwagen, Stirnwand, Stirnwände, Tischwagen, Transportwagen, Werkstattwagen
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 321,70*
€ 373,83*
9 Tage
7
Frei Haus
ab € 315,71*
€ 375,60*
37 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 329,44*
€ 382,29*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 330,38*
€ 382,66*
Lager 415
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 367,07*
€ 443,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 443,02*
€ 527,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 427,67*
€ 508,93
pro Stück
ab 3 Stück
€ 419,12*
€ 498,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 396,87*
€ 472,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 376,66*
€ 448,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 367,07*
€ 436,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
2153/0
ab € 105,16*
Zubehör
Fetra
E8100ETAW
ab € 30,87*
Zubehör
Fetra
E8120ETAW
ab € 49,12*
Zubehör
Fetra
1391
ab € 23,50*
Zubehör
Fetra
2151/0
ab € 142,43*
Zubehör
Fetra
1396/0
ab € 55,67*
Zubehör
Fetra
1392
ab € 45,09*
Zubehör
Fetra
E8100SG
ab € 8,15*
Zubehör
Fetra
1290
ab € 27,97*
Zubehör
Fetra
1390
ab € 33,51*
Zubehör
Fetra
28TH
ab € 80,77*
Zubehör
Fetra
E8100VK
ab € 30,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.