Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Etagenwagen 8222, 4 Einlegekästen, 1000x700 mm, Tragkraft 600 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Etagenwagen 8222, 4 Einlegekästen, 1000 x 700 mm, Tragkraft 500 kg
Etagenwagen 8222, 4 Einlegekästen, 1000 x 700 mm, Tragkraft 500 kg
Fetra Logo
Artikel-Nr.:
     415-fetra8222
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     8222
EAN/GTIN:
     4017976082226
Suchbegriffe:
Etagenwagen
Leiterwagen
etagenwagen fetra
etagenwagen

Etagenwagen mit Schraukonstruktion aus Stahlrohr und Profilstahl geschweißt, pulverbeschichtet blau RAL 5007.

Produktbeschreibung:

  • Stirnwände offen
  • 1 fester und 3 Einlegekästen aus Holzwerkstoffplatten, Oberfläche Buchendekor
  • Einlegekästen variabel einsetzbar, Teilung 90 bzw. 100 mm
  • 2 Lenk- und 2 Bockrollen
  • Naben mit Rollenlager
  • Feststeller an den Lenkrollen
  • gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen)
  • Kastenhöhe: 60 mm
  • Tragkraft pro Einlegekasten: 120 kg

Etagenhöhen:

  • fetra8220: 228, 628, 1028, 1428 mm
  • fetra8221,8222,8223: 269, 669, 1069, 1469 mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
Stahl
Bereifung:
TPE-Bereifung
Breite:
709 mm
Gewicht:
81 kg
Höhe:
1552 mm
Kästen:
4
Ladeflächenbreite:
700 mm
Ladeflächenlänge:
1000 mm
Länge:
1169 mm
Radgröße:
200 mm
Tragkraft:
600 kg
Typ:
Etagenwagen
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 517,15*
€ 572,46*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 519,67*
€ 575,10*
6 Tage
7
Frei Haus
ab € 499,18*
€ 575,30*
6 Tage
25
Frei Haus
ab € 526,94*
€ 583,68*
Lager 415
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 592,21*
€ 680,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 680,27*
€ 809,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 656,91*
€ 781,72
pro Stück
ab 3 Stück
€ 643,77*
€ 766,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 628,92*
€ 748,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 603,83*
€ 718,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 592,21*
€ 704,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
E8102ETAW
ab € 44,25*
Zubehör
Fetra
E8122ETAW
ab € 57,48*
Zubehör
Fetra
1391
ab € 23,97*
Zubehör
Fetra
1392
ab € 45,92*
Zubehör
Fetra
1290
ab € 27,50*
Zubehör
Fetra
1390
ab € 32,67*
Zubehör
Fetra
28TH
ab € 79,79*
Zubehör
Fetra
E8102VK
ab € 32,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.