Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Etagenwagen 8220, 4 Einlegekästen, 850x500 mm, Tragkraft 500 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Etagenwagen 8220, 4 Einlegekästen, 850 x 500 mm, Tragkraft 400 kg
Etagenwagen 8220, 4 Einlegekästen, 850 x 500 mm, Tragkraft 400 kg
Fetra Logo
Artikel-Nr.:
     415-fetra8220
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     8220
EAN/GTIN:
     4017976082202
Suchbegriffe:
Etagenwagen
Leiterwagen
etagenwagen fetra
etagenwagen

Etagenwagen mit Schraukonstruktion aus Stahlrohr und Profilstahl geschweißt, pulverbeschichtet blau RAL 5007.

Produktbeschreibung:

  • Stirnwände offen
  • 1 fester und 3 Einlegekästen aus Holzwerkstoffplatten, Oberfläche Buchendekor
  • Einlegekästen variabel einsetzbar, Teilung 90 bzw. 100 mm
  • 2 Lenk- und 2 Bockrollen
  • Naben mit Rollenlager
  • Feststeller an den Lenkrollen
  • gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen)
  • Kastenhöhe: 60 mm
  • Tragkraft pro Einlegekasten: 120 kg

Etagenhöhen:

  • fetra8220: 228, 628, 1028, 1428 mm
  • fetra8221,8222,8223: 269, 669, 1069, 1469 mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
Stahl
Bereifung:
TPE-Bereifung
Breite:
509 mm
Gewicht:
58 kg
Höhe:
1511 mm
Kästen:
4
Ladeflächenbreite:
500 mm
Ladeflächenlänge:
850 mm
Länge:
1019 mm
Radgröße:
160 mm
Tragkraft:
500 kg
Typ:
Etagenwagen
Weitere Suchbegriffe: Einlegeboden, Einlegekasten, Fetra, Kommissionierwagen, Längswand, Längswände, Paketwagen, Plattenwagen, Schiebebügelwagen, Stirnwand, Stirnwände, Tischwagen, Transportwagen, Werkstattwagen
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 448,52*
€ 500,42*
6 Tage
7
Frei Haus
ab € 436,74*
€ 502,75*
6 Tage
25
Frei Haus
ab € 460,46*
€ 512,40*
6 Tage
25
Frei Haus
ab € 464,04*
€ 514,63*
Lager 415
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 518,14*
€ 595,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 595,83*
€ 709,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 571,61*
€ 680,22
pro Stück
ab 3 Stück
€ 560,18*
€ 666,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 546,32*
€ 650,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 524,86*
€ 624,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 518,14*
€ 616,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
E8100ETAW
ab € 31,45*
Zubehör
Fetra
E8120ETAW
ab € 50,10*
Zubehör
Fetra
1391
ab € 23,97*
Zubehör
Fetra
1392
ab € 45,92*
Zubehör
Fetra
1290
ab € 27,50*
Zubehör
Fetra
1390
ab € 32,67*
Zubehör
Fetra
28TH
ab € 79,79*
Zubehör
Fetra
E8100VK
ab € 31,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.