Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Möbelhubroller 6980, Tragkraft pro Satz 600 kg


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Möbelhubroller 6980, Tragkraft pro Satz 600 kg
Möbelhubroller 6980, Tragkraft pro Satz 600 kg
Fetra Logo
Artikel-Nr.:
     415-fetra6980
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     6980
EAN/GTIN:
     4017976069807
Suchbegriffe:
Hubroller
Hubtransporter
Möbelhubroller
möbelhubroller fetra

Möbelhubroller mit Handspindelwinde für den sicheren 1-Mann-Transport von Schränken.

Produktbeschreibung:

  • Stahlrohr-Konstruktion blau RAL 5007
  • Winde mit Handkurbel, Spindel geschützt in einem C-Profil
  • verstellbare Anlagestützen mit Schonbelag
  • Ladeplatte mit rutschhemmendem Belag
  • 2 Lenkrollen, Räder mit bodenschonender Polyurethan-Bereifung
  • Naben mit Kugellager
  • 1 fest angebrachter Zurrgurt 5 m lang
  • Lieferung paarweise
  • Tragkraft pro Paar: 600 kg
  • Hub: 300 mm
  • Ladeplatte (BxT): 300 x 110 mm
  • Gewicht pro Paar: 45 kg
Weitere Informationen:
Ausführung:
Stahl
Bereifung:
Elastic-Vollgummibereifung
Breite:
390 mm
Höhe:
800 mm
Länge:
600 mm
Radgröße:
160 x 50 mm
Typ:
Hubroller
Weitere Suchbegriffe: hubroller, Eckenroller, Fetra, Möbelroller, Plattenroller, Transportroller, Transportwagen
Angebote (17)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
6
pro Paar
Frei Haus
ab € 655,11*
€ 715,61*
17 Tage
nicht lagernd
pro Satz
Frei Haus
ab € 664,05*
€ 729,05*
52 Tage
unbekannt
pro Paar
€ 6,90*
ab € 666,88*
€ 741,43*
36 Tage
nicht lagernd
pro Paar
Frei Haus
ab € 688,26*
€ 750,17*
Lager 415
16 Tage
unbekannt
pro Paar
Frei Haus
ab € 726,94*
€ 831,36*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 831,36*
€ 989,32
pro Paar
ab 2 Paar
€ 817,21*
€ 972,48
pro Paar
ab 3 Paar
€ 800,87*
€ 953,04
pro Paar
ab 5 Paar
€ 777,64*
€ 925,39
pro Paar
ab 10 Paar
€ 744,29*
€ 885,71
pro Paar
ab 500 Paar
€ 726,94*
€ 865,06
pro Paar
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
11057
ab € 17,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.