Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 415-fetra6852 Herst.-Nr.: 6852 EAN/GTIN: 4017976068527 |
| |
|
| | |
| Handwinden-Stapler für den gelegentlichen Einsatz als Hub- und Transportgerät, völlig wartungsfrei. Produktbeschreibung: - stabile Profilstahl-Konstruktion mit Rohrschiebegriffen, pulverbeschichtet blau RAL 5007
- Hubantrieb durch Sicherheitshandwinde
- Gabeln verstellbar
- 2 Lenkrollen, Räder Polyurethan-Bereifung und 2 Gabelrollen Nylon
- Lenkrollen mit Feststeller
- Hub pro Kurbelumdrehung: 40 mm
- Tragbreite: 150 - 690 mm
- Lastschwerpunktabstand: 400 mm (fetra6751) / 500 mm (fetra6852)
- Lenkräder: Polyurethan
- Gabelrollen: Nylon 80 x 47 mm
Weitere Informationen: | | Bereifung: | Polyurethanbereifung | Breite: | 725 mm | Gabellänge: | 1000 mm | Gewicht: | 146 kg | Höhe: | 2030 mm | Länge: | 1550 mm | Radgröße: | 150 x 40 mm | Tragkraft: | 500 kg | Typ: | Stapler |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fetra, Gabelhubwagen, Hand-Stapler, Hebetechnik, Hochhubwagen, Hubtischwagen, Hubwagen, Maschinenheber, Palettenwagen, Scheren-Hubwagen |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 945,75* | € 1.017,41* | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 961,30* | € 1.036,85* | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 983,38* | € 1.060,53* | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 988,92* | € 1.065,52* | | | | Lager 415 | | | | | | Frei Haus | ab € 1.049,33* | € 1.191,72* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|