Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 415-fetra6446V Herst.-Nr.: 6446V EAN/GTIN: 4017976446004 |
| |
|
| | |
| Handpritschenwagen mit Baukasten-System und Drahtgitterwänden. Produktbeschreibung: - Stahlrohrrahmen mit eingeschweißtem Drahtgitter 40 x 40 x 4 mm
- pulverbeschichtet blau RAL 5007
- 1000 mm hohe Drahtgitterwände
- Stirnwände mit Plattform verschraubt
- Längswände einhängbar und herausnehmbar
- Drehschemel-Lenkung mit Kugelkranz
- Scherendeichsel mit Sicherheits-Handgriff und automatischer gegämpfter Rückstellung in Ruheposition
- Naben mit Rollenlager
- automatische Feststellbremse auf die Vorderräder wirkend
- gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen)
Weitere Informationen: | | Ausführung: | Stahl | Bereifung: | Vollgummibereifung | Breite: | 1050 mm | Gewicht: | 174 kg | Höhe: | 1480 mm | Ladeflächenbreite: | 1000 mm | Ladeflächenhöhe: | 490 mm | Ladeflächenlänge: | 2000 mm | Länge: | 2350 mm | Radgröße: | 400 x 80 mm | Tragkraft: | 1250 kg | Typ: | Handpritschenwagen |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.258,08* | € 1.340,04* | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.290,79* | € 1.366,77* | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.294,74* | € 1.366,99* | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.317,90* | € 1.399,44* | | | | Lager 415 | | | | | | Frei Haus | ab € 1.407,18* | € 1.570,95* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|