Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 415-fetra6446L Herst.-Nr.: 6446L EAN/GTIN: 4017976446011 |
| |
|
| | |
| Handpritschenwagen mit Baukasten-System und Drahtgitterwänden. Produktbeschreibung: - Stahlrohrrahmen mit eingeschweißtem Drahtgitter 40 x 40 x 4 mm
- pulverbeschichtet blau RAL 5007
- 1000 mm hohe Drahtgitterwände
- Stirnwände mit Plattform verschraubt
- Längswände einhängbar und herausnehmbar
- Drehschemel-Lenkung mit Kugelkranz
- Scherendeichsel mit Sicherheits-Handgriff und automatischer gegämpfter Rückstellung in Ruheposition
- Naben mit Rollenlager
- automatische Feststellbremse auf die Vorderräder wirkend
- gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen)
Weitere Informationen: | | Ausführung: | Stahl | Bereifung: | Luftbereifung | Breite: | 1050 mm | Gewicht: | 155 kg | Höhe: | 1490 mm | Ladeflächenbreite: | 1000 mm | Ladeflächenhöhe: | 490 mm | Ladeflächenlänge: | 2000 mm | Länge: | 2350 mm | Radgröße: | 400 x 100 mm | Tragkraft: | 1250 kg | Typ: | Handpritschenwagen |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.215,28* | € 1.302,24* | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.240,24* | € 1.328,16* | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.247,96* | € 1.328,37* | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.272,24* | € 1.359,85* | | | | Lager 415 | | | | | | Frei Haus | ab € 1.356,09* | € 1.526,83* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|