Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handpritschenwagen 6445L, Drahtgitterwand 1 m, Tragkraft 1000 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Handpritschenwagen 6445L, Drahtgitterwände 1 m, Tragkraft 1000 kg
Handpritschenwagen 6445L, Drahtgitterwände 1 m, Tragkraft 1000 kg
Fetra Logo
Artikel-Nr.:
     415-fetra6445L
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     6445L
EAN/GTIN:
     4017976445014
Suchbegriffe:
Drehachsenwagen
Handpritschenwagen
Handkarre
Handwagen

Handpritschenwagen mit Baukasten-System und Drahtgitterwänden.

Produktbeschreibung:

  • Stahlrohrrahmen mit eingeschweißtem Drahtgitter 40 x 40 x 4 mm
  • pulverbeschichtet blau RAL 5007
  • 1000 mm hohe Drahtgitterwände
  • Stirnwände mit Plattform verschraubt
  • Längswände einhängbar und herausnehmbar
  • Drehschemel-Lenkung mit Kugelkranz
  • Scherendeichsel mit Sicherheits-Handgriff und automatischer gegämpfter Rückstellung in Ruheposition
  • Naben mit Rollenlager
  • automatische Feststellbremse auf die Vorderräder wirkend
  • gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen)
Weitere Informationen:
Ausführung:
Stahl
Bereifung:
Luftbereifung
Breite:
950 mm
Gewicht:
128 kg
Höhe:
1490 mm
Ladeflächenbreite:
900 mm
Ladeflächenhöhe:
490 mm
Ladeflächenlänge:
1600 mm
Länge:
1950 mm
Radgröße:
400 x 100 mm
Tragkraft:
1000 kg
Typ:
Handpritschenwagen
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
5
Frei Haus
ab € 1.101,44*
€ 1.183,20*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.122,66*
€ 1.206,50*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.147,15*
€ 1.234,59*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.151,69*
€ 1.240,30*
Lager 415
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.227,04*
€ 1.384,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.384,71*
€ 1.647,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.351,25*
€ 1.607,99
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.324,23*
€ 1.575,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.281,84*
€ 1.525,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.237,21*
€ 1.472,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.227,04*
€ 1.460,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
1442
ab € 54,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.