Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 415-fetra6443V Herst.-Nr.: 6443V EAN/GTIN: 4017976443003 |
| |
|
| | |
| Handpritschenwagen mit Baukasten-System und Drahtgitterwänden. Produktbeschreibung: - Stahlrohrrahmen mit eingeschweißtem Drahtgitter 40 x 40 x 4 mm
- pulverbeschichtet blau RAL 5007
- 1000 mm hohe Drahtgitterwände
- Stirnwände mit Plattform verschraubt
- Längswände einhängbar und herausnehmbar
- Drehschemel-Lenkung mit Kugelkranz
- Scherendeichsel mit Sicherheits-Handgriff und automatischer gegämpfter Rückstellung in Ruheposition
- Naben mit Rollenlager
- automatische Feststellbremse auf die Vorderräder wirkend
- gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen)
Weitere Informationen: | | Ausführung: | Stahl | Bereifung: | Vollgummibereifung | Breite: | 850 mm | Gewicht: | 108 kg | Höhe: | 1415 mm | Ladeflächenbreite: | 800 mm | Ladeflächenhöhe: | 420 mm | Ladeflächenlänge: | 1200 mm | Länge: | 1550 mm | Radgröße: | 250 x 60 mm | Tragkraft: | 700 kg | Typ: | Handpritschenwagen |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Zweiradwagen, handpritschenwagen fetra, handpritschenwagen, Fetra, Kistenwagen, Kommissionierwagen, Lagerwagen, Materialwagen, Packwagen, Paketwagen, Plattenwagen, Transportwagen, Werkstattwagen |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 930,14* | € 994,99* | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 948,90* | € 1.014,16* | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 971,60* | € 1.037,21* | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 974,93* | € 1.041,90* | | | | Lager 415 | | | | | | Frei Haus | ab € 1.036,58* | € 1.165,16* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|