Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gabelhubwagen 2118, kurze Ausführung,Vollgummi, Tragkraft 2500 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gabelhubwagen 2118, kurze Ausführung, Räder Vollgummi, Tragkraft 2500 kg
Gabelhubwagen 2118, kurze Ausführung, Räder Vollgummi, Tragkraft 2500 kg
Fetra Logo
Artikel-Nr.:
     415-fetra2118
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     2118
EAN/GTIN:
     4017976021188
Suchbegriffe:
Gabelhubwagen
Handgabelhubwagen
Handhubwagen
Paletten-Hubwagen

Gabelhubwagen, kurze Ausführung, Tragkraft 2500 kg.

Produktbeschreibung:

  • Rahmen und Gabeln in verwindungsfreier Schalenbauweise
  • gelb pulverbeschichtet
  • hydraulische Handpumpe wartungsfrei gelagert
  • stabile Stahlrohrdeichsel mit Gegenlager für Schubbetrieb, pulverbeschichtet schwarz
  • Griff gummiummantelt
  • Bedienhebel für die Funktionen: Heben - Fahren - Senken
  • Lenkeinschlag 2 x 100°
  • Kletterrollen an den Gabelspitzen
  • besonders auf engem Raum und LKW geeignet
  • Beräderung: geringer Rollwiderstand, elastischer Lauf
  • gut auf ebenen und unebenen Böden und beim Überfahren von Kanten und Schwellen
  • geringe Fahrgeräusche

Technische Details:

  • Bereifung Elastic-Vollgummi schwarz
  • Hubbereich 85-200 mm
  • Tragbreite 540 mm
  • Gabelrolle Material Nylon, Durchmesser x Breite 80 x 93 mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
Stahl
Bereifung:
Vollgummibereifung
Gabellänge:
800 mm
Gewicht:
66 kg
Länge:
1190 mm
Radgröße:
200 x 50 mm
Tragkraft:
2500 kg
Typ:
Gabelhubwagen
Weitere Suchbegriffe: Palettenhubwagen, Paletthubwagen, gabelhubwagen fetra 2500 kg, gabelhubwagen, fetra gabelhubwagen, Fetra, Hand-Stapler, Hebetechnik, Hochhubwagen, Hubtischwagen, Hubwagen, Maschinenheber, Palettenwagen, Scheren-Hubwagen
Angebote (21)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
36
Frei Haus
ab € 424,18*
€ 469,34*
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 436,40*
€ 482,62*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 443,15*
€ 487,41*
9 Tage
nicht lagernd
€ 52,95*
ab € 448,48*
€ 494,28*
Lager 415
unbekannt
Frei Haus
ab € 478,62*
€ 552,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 552,96*
€ 658,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 539,95*
€ 642,54
pro Stück
ab 3 Stück
€ 529,15*
€ 629,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 512,92*
€ 610,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 491,43*
€ 584,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 478,62*
€ 569,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.