Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gabelhubwagen 2117, Räder Polyurethan, Tragkraft 2500 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gabelhubwagen 2117, Räder Polyurethan, Tragkraft 2500 kg
Gabelhubwagen 2117, Räder Polyurethan, Tragkraft 2500 kg
Fetra Logo
Artikel-Nr.:
     415-fetra2117
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     2117
EAN/GTIN:
     4017976021171
Suchbegriffe:
Gabelhubwagen
Handgabelhubwagen
Handhubwagen
Paletten-Hubwagen

Gabelhubwagen, Bereifung Polyurethan, Tragkraft 2500 kg.

Produktbeschreibung:

  • Rahmen und Gabeln in verwindungsfreier Schalenbauweise
  • gelb pulverbeschichtet
  • hydraulische Handpumpe wartungsfrei gelagert
  • stabile Stahlrohrdeichsel mit Gegenlager für Schubbetrieb, pulverbeschichtet schwarz
  • Griff gummiummantelt
  • Bedienhebel für die Funktionen: Heben - Fahren - Senken
  • Lenkeinschlag 2 x 100°
  • Kletterrollen an den Gabelspitzen
  • Beräderung: Geringer Rollwiderstand, elastischer Lauf
  • gut auf empfindlichen Böden, nicht kreidend = spurlos
  • geringe Fahrgeräusche

Technische Details:

  • Bereifung Polyurethan
  • Hubbereich 85-200 mm
  • Tragbreite 540 mm
  • Gabelrolle Material Polyurethan, Durchmesser x Breite 80 x 93 mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
Stahl
Bereifung:
Polyurethanbereifung
Gabellänge:
1150 mm
Gewicht:
76 kg
Länge:
1540 mm
Radgröße:
200 x 50 mm
Tragkraft:
2500 kg
Typ:
Gabelhubwagen
Weitere Suchbegriffe: Palettenhubwagen, Paletthubwagen, gabelhubwagen 2500 kg gelb, gabelhubwagen, fetra gabelhubwagen, Fetra, Hand-Stapler, Hebetechnik, Hochhubwagen, Hubtischwagen, Hubwagen, Maschinenheber, Palettenwagen, Scheren-Hubwagen
Angebote (21)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
299
Frei Haus
ab € 355,87*
€ 398,53*
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 367,83*
€ 412,11*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 371,33*
€ 415,99*
4 Tage
25
Frei Haus
ab € 382,86*
€ 426,68*
Lager 415
unbekannt
Frei Haus
ab € 405,47*
€ 469,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 469,77*
€ 559,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 461,71*
€ 549,43
pro Stück
ab 3 Stück
€ 452,47*
€ 538,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 437,26*
€ 520,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 417,79*
€ 497,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 405,47*
€ 482,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.