| |
|
| Artikel-Nr.: 415-fetra1393-E1000 Herst.-Nr.: 1393-E1000 EAN/GTIN: 4017976413969 |
| |
|
| | |
| Halterung aus Stahlblech für Desinfektionsmittelflaschen, als Bausatz. Produktbeschreibung: - pulverbeschichtet blau RAL 5007
- variable Anschraubpunkte an der Rückseite und den Seiten
- Rohrstrebe vielfach gelocht
- eine Klemmschelle zur Befestigung der Halterung beliebig positionierbar
- für handelsübliche Euro-Flaschen mit 500 ml Inhalt oder 1000 ml Inhalt - Flasche nicht im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen: | | Breite: | 96 mm | Gewicht: | 1,2 kg | Höhe: | 284 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 19 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 33,31* | € 44,83* | | | | | 17 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 33,40* | € 45,05* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 38,08* | € 50,80* | | | | | 24 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 35,17* | € 51,23* | | | | Lager 415 | | | | 1 | | € 6,95* | ab € 36,78* | € 51,71* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|