Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eurokasten 1337, 600 x 400 x 425 mm, Tragkraft 20 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Eurokasten 1337, 600 x 400 x 425 mm
Eurokasten 1337, 600 x 400 x 425 mm
Fetra Logo
Artikel-Nr.:
     415-fetra1337
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     1337
EAN/GTIN:
     4017976013374
Suchbegriffe:
Euro Normbehälter
Euro-Behälter
Euro-Stapelbehälter
Eurobehälter

Produktbeschreibung:

  • in Euro-Normabmessungen
  • aus hochwertigem, schlagfestem Kunststoff, vorwiegend Polyethylen (PE) und Polyprppylel (PP), hergestellt
  • Material ist resistent gegen alle gebräuchlichen Laugen und Säuren
  • geruchs- und geschmacksneutral
  • physiologisch völlig unbedenklich
  • bleibt bei Temperaturen zwischen -40° und +100° formstabil und materialbeständig
Weitere Informationen:
Ausführung:
Kunststoff
Breite:
400 mm
Gewicht:
3,6 kg
Höhe:
422 mm
Ladeflächenbreite:
370 mm
Ladeflächenlänge:
570 mm
Länge:
600 mm
Tragkraft:
20 kg
Typ:
Eurokastenwagen
Weitere Suchbegriffe: Eurokiste, Euronormbox, Eurostapelbehälter, KLT-Behälter, Kleinladungsträger, Kleinlastträger, Kunststoffkiste, euro normbehälter grau, euro normbehälter, fetra eurokiste, Beistellwage, Eurokästen, Eurokasten-Roller, Eurokasten-Wagen, Fetra, Griffroller, Kistenroller, Kistenwagen, Kommissionierwagen, Lagerwagen, Montagewagen, Packwagen, Paketroller, Paketwagen, Plattenwagen, Sichtlagerkästen, Transportwagen, Werkstattwagen
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 32,11*
€ 41,93*
19 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 32,00*
€ 41,98*
6 Tage
11
1
€ 7,50*
ab € 31,40*
€ 42,35*
9 Tage
25
1
€ 5,50*
ab € 33,12*
€ 43,10*
Lager 415
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 36,98*
€ 49,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,73*
€ 59,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,46*
€ 56,48
pro Stück
ab 3 Stück
€ 46,51*
€ 55,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,12*
€ 52,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,14*
€ 50,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,10*
€ 48,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,98*
€ 44,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
1338
ab € 10,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.