Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkstattwagen JET+ rot mit 8 Schubfächer, 3 Module pro Schubfach


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Werkstattwagen JET+ rot mit 8 Schubfächer, 3 Module pro Schubfach
Werkstattwagen JET+ rot mit 8 Schubfächer, 3 Module pro Schubfach
Artikel-Nr.:
     415-facomJET.8M3A
Hersteller:
     Facom
Herst.-Nr.:
     JET.8NM3A
EAN/GTIN:
     3662424106828
Suchbegriffe:
Werkstattwagen
Werkzeugwagen
facom werkstattwagen
werkstattwagen

facom Werkstattwagen JET+ mit 8 Schubladen für 24 Werkzeugmodule verteilt auf 60 und 130 mm Schubladen.

Produktbeschreibung:

  • 25% größere Arbeitsfläche (vs. alte Range) für optimalen Nutzen
  • innovatives Slot-System für einfaches Anbringen einer großen Zahl an Zubehör
  • doppelte Handgriffe für beste Manövrierbarkeit
  • lange Lebensdauer durch hochwertige Materialien – beständig gegen die gängigsten Werkstatt-Chemikalien
  • verstärkter Schutz dank Material aus thermoplastischem Elastomer mit stoßdämpfender Wirkung schützen Werkzeug und Wagen
  • hochwertige eloxierte Aluminium Handgriffe mit exklusivem Design für idealen Komfort und Grip
  • Soft closing-System: mit kugelgelagerte Schienen, komplett ausziehbar mit "soft close“ für sanften Verschluss der Schubladen
  • schwenkbare Gummiräder: 4 Räder á Ø125 mm, 2 schwenkbar mit Bremse und 2 fixierte
  • Wagen wird mit montierten Rädern geliefert - Spanabweisend und beständig gegen die gängigsten Kohlenwasserstoffe
  • Zentralverriegelung mit robustem Mechanismus aus Stahl und bruchsicherem Klappschlüssel
  • Lochungen für insgesamt 8 Schraubendreher o.ä.
  • kompatibel mit allen Modulen von Facom
  • 8 Schubfächer = 24 Module
  • 6 Schubfächer, Höhe 60 mm = 18 Module
  • 2 Schubfächer, Höhe 130 mm = 6 Module
  • Gesamtnutzlast pro Schubfach: 20 - 35 kg
  • Fassungsvermögen pro Schubfach: 15 - 65 Liter
  • Nutzabmessungen der Schubfächer (L x B x H): 569 x 421 x 60 / 130 / 200 / 270 mm

Lieferumfang:

  • 10 Einteilungen für 60 mm-Schubfächer
Weitere Informationen:
Breite:
546 mm
Farbe:
rot
Höhe:
972 mm
Länge:
774 mm
Typ:
Werkstattwagen
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
2
1
€ 52,95*
ab € 747,11*
€ 830,15*
15 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 765,96*
€ 849,23*
Lager 415
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 789,51*
€ 914,68*
14 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 961,38*
€ 1.100,13*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 914,68*
€ 1.088,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 872,98*
€ 1.038,85
pro Stück
ab 15 Stück
€ 850,60*
€ 1.012,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 828,22*
€ 985,58
pro Stück
ab 25 Stück
€ 805,84*
€ 958,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 789,51*
€ 939,52
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 4.573,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Facom
JET.6M3A
ab € 637,53*
Ähnlich
Facom
JET.7M3A
ab € 683,17*
Ähnlich
Facom
ROLL.7M3A
ab € 414,27*
Ähnlich
Facom
ROLL.8M3A
ab € 463,67*
Ähnlich
Facom
ROLL.6M3A
ab € 362,58*
Ähnlich
Facom
SL.ROLL.6M3
ab € 790,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.