Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Facom Polypropylen mit Faser Werkzeugschrank 7 Schubladen mit Rollen, 972mm x 515mm x 779mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2686847
Hersteller:
     Facom
Herst.-Nr.:
     ROLL.7M3A
EAN/GTIN:
     3662424107214
Suchbegriffe:
Werkstattwagen
Werkzeugwagen
Material-Werkzeugschrank
WKZ-Schrank
Werkzeugaufbewahrungsart = Werkzeugschrank
Anzahl Schubladen = 7
Mit Rollen = Ja
Länge = 779mm
Breite = 515mm
Höhe = 972mm
Weitere Informationen:
Werkzeugaufbewahrungsart:
Werkzeugschrank
Anzahl Schubladen:
7
Mit Rollen:
Ja
Länge:
779mm
Breite:
515mm
Höhe:
972mm
Weitere Suchbegriffe: Werkzeug-Schrank, Werkzeugschrank, facom werkstattwagen, werkstattwagen, werkzeugschrank 7 schubladen, 2686847, Handwerkzeuge, Werkzeugsätze & Werkzeugaufbewahrung, Werkzeugkästen & Werkzeugschränke, Facom, ROLL7M3A, Hand Tools, Tool Kits & Tool Storage, Tool Chests & Tool Cabinets
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
€ 52,95*
ab € 413,95*
€ 488,32*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 425,05*
€ 501,82*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 433,80*
€ 570,41*
Lager 108
Frei Haus
ab € 562,67*
€ 676,95*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 639,89*
€ 745,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 676,95*
€ 805,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 664,75*
€ 791,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 649,48*
€ 772,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 602,45*
€ 716,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 562,67*
€ 669,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Facom
JET.6M3A
ab € 638,11*
Ähnlich
Facom
JET.7M3A
ab € 685,37*
Ähnlich
Facom
JET.8M3A
ab € 746,21*
Ähnlich
Facom
ROLL.8M3A
ab € 463,76*
Ähnlich
Facom
ROLL.6M3A
ab € 362,42*
Ähnlich
Facom
SL.ROLL.6M3
ab € 790,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.