| |
|
| Artikel-Nr.: 415-facomCL3.BA1850 Herst.-Nr.: CL3.BA1850 EAN/GTIN: 3662424022883 |
| |
|
| | |
| Der neue Akku 5.0 Ah Li-Ion bietet eine 66 % längere Betriebsdauer als das Pack 3.0 Ah. Produktbeschreibung: - kompatibel mit den FACOM® und DEWALT® 10.8V Werkzeugen
- kompakte und leichte Design dieser Akku-Reihe bietet dem Benutzereine optimale Ergonomie
- chemikalien- und fettbeständiger Kunststoff aus glasfaserverstärktem Nylon
- Gummischutz für Abriebbeständigkeit
Weitere Informationen: | | Akkukapazität: | 5 Ah | Gewicht: | 0,65 kg | Höhe: | 68 mm | Länge: | 124 mm | Typ: | Akku |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Ersatzakkus für Werkzeug, Werkzeug-Ersatzakku, Werkzeug-Ersatzakkus, Werkzeugakku, Werkzeugakkus, 18 v ersatzakkus für werkzeug 5 ah, akku für dewalt, 18 v ersatzakkus für werkzeug, 18 V, 18 Volt, 18V, Akku, facom |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 124,99* | € 151,66* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 125,08* | € 151,68* | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 138,30* | € 167,49* | | | | Lager 415 | | | | | | € 6,95* | ab € 134,27* | € 179,20* | | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 167,41* | € 209,06* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|