Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkzeugtasche Mini Probag 34 L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Werkzeugtrage Mini Probag 34 L
Werkzeugtrage Mini Probag 34 L
Artikel-Nr.:
     415-facomBS.T14PB
Hersteller:
     Facom
Herst.-Nr.:
     BS.T14PB
EAN/GTIN:
     3148518294416
Suchbegriffe:
Werkzeugmappe
Werkzeugtasche
facom werkzeugtasche
werkzeugtasche

facom Werkzeugtasche Mini PROBAG 14 Zoll, immer eine gute Wahl wenn du es praktisch und robust benötigst.

Produktbeschreibung:

  • sehr robustes Material
  • angenehmes Tragegefühl durch verstellbaren Schultergurt, im Schulterbereich gepolstert
  • praktische Tragegriffe
  • einfacher und schneller Zugriff durch 100 Prozent-Öffnung
  • viele Taschen, Haken, Fächer, Riemen, Unterteilungen
  • Praktische vertikale Aufbewahrung:Schnellzugriff auf die Werkzeuge
  • maximale Last 11 kg
Weitere Informationen:
Breite:
250 mm
Farbe:
schwarz / rot
Fassungsvermögen:
34 Liter
Gewicht:
2,2 kg
Höhe:
340 mm
Länge:
390 mm
Typ:
Werkzeugtasche
Weitere Suchbegriffe: werkzeugtasche rot, Container-Werkzeugkoffer, Facom, Laptop-Tasche, Organizer, Trolley, Werkzeug-Rucksack, Werkzeugkasten, Werkzeugkoffer, Werkzeugtrage
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
10
€ 5,99*
ab € 39,95*
€ 51,86*
16 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 40,16*
€ 51,88*
€ 4,00*
ab € 42,21*
€ 60,21*
Lager 415
unbekannt
€ 6,95*
ab € 43,02*
€ 60,21*
1 Tag
18
Frei Haus
ab € 49,75*
€ 64,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,21*
€ 71,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,14*
€ 68,00
pro Stück
ab 3 Stück
€ 55,68*
€ 66,26
pro Stück
ab 4 Stück
€ 54,21*
€ 64,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,38*
€ 61,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,15*
€ 58,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,61*
€ 55,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,02*
€ 51,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Facom
BS.SMB
ab € 24,17*
Ähnlich
Facom
BS.T20PB
ab € 52,88*
Ähnlich
Facom
BS.LMBCPB
ab € 47,67*
Ähnlich
Facom
BS.2SBPB
ab € 53,40*
Ähnlich
Facom
BS.TLBPB
ab € 36,23*
Ähnlich
Facom
BS.R20PB
ab € 82,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.