Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkzeugtasche, PVC-beschichtet, 34 L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Werkzeugtasche, PVC-beschichtet, 34 L
Werkzeugtasche, PVC-beschichtet, 34 L
Werkzeugtasche, PVC-beschichtet, 34 L, Unterseite
Artikel-Nr.:
     415-facomBS.LMBCPB
Hersteller:
     Facom
Herst.-Nr.:
     BS.LMBCPB
EAN/GTIN:
     3662424024351
Suchbegriffe:
Werkzeugmappe
Werkzeugtasche
facom werkzeugtasche
werkzeugtasche

facom grossräumige Werkzeugtasche, immer eine gute Wahl, wasserdicht, leicht und robust.

Lieferumfang:

  • Fassungsvermögen: 34 L
  • kann bis zu 50 cm lange Werkzeuge wie Sägen, Wasserwaagen und große Schlüssel aufnehmen
  • spritzwasserbeständig, reinigungs- und pflegeleicht
  • maximale Last 11 kg
Weitere Informationen:
Breite:
160 mm
Farbe:
schwarz / rot
Fassungsvermögen:
34 Liter
Gewicht:
1,6 kg
Höhe:
220 mm
Länge:
540 mm
Typ:
Werkzeugtasche
Weitere Suchbegriffe: Container-Werkzeugkoffer, Facom, Laptop-Tasche, Organizer, Trolley, Werkzeug-Rucksack, Werkzeugkasten, Werkzeugkoffer, Werkzeugtrage
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
10
€ 5,99*
ab € 47,67*
€ 61,45*
Lager 415
unbekannt
€ 6,95*
ab € 50,41*
€ 71,66*
€ 8,95*
ab € 56,02*
€ 73,77*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 59,53*
€ 74,86*
14 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 64,46*
€ 84,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,66*
€ 85,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,50*
€ 80,33
pro Stück
ab 3 Stück
€ 65,77*
€ 78,27
pro Stück
ab 4 Stück
€ 64,03*
€ 76,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,89*
€ 72,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,16*
€ 70,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,34*
€ 68,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,41*
€ 59,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Facom
BS.SMB
ab € 24,17*
Ähnlich
Facom
BS.T20PB
ab € 52,88*
Ähnlich
Facom
BS.2SBPB
ab € 53,40*
Ähnlich
Facom
BS.T14PB
ab € 39,95*
Ähnlich
Facom
BS.TLBPB
ab € 36,23*
Ähnlich
Facom
BS.R20PB
ab € 82,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.