| |
|
| Artikel-Nr.: 415-facomBC1215PB Herst.-Nr.: BC1215PB EAN/GTIN: 3662424089206 |
| |
|
| | |
| facom Akku-Schnellladegerät 12 V / 15 A zu 100 Prozent automatische, schnelle und sichere Aufladung. Poduktbeschreibung: - universell einsetzbar
- höhere Funktionalitäten
- Sicherheit
- Laden aller Bleibatterien: flüssig, VLRA, AGM, GEL
- kompatibel mit Start & Stopp Fahrzeugen und Batterien
- Schutz gegen Polaritätsumkehr
- Kurzschluss- und Überlastschutz
- funkenfreie Technologie
- Wartungsmodus der Batterie
- Ausgangsspannung begrenzt auf 14,7 V
- smartes Ladeprogramm in 8 Schritten
- Mikroprozessor gesteuerter Ladevorgang
- Show-Room Funktion
- Maximaler Ausgangsstrom: 15 A
Aufladezubehör - Isolierklemmen und Ringdrähte
Weitere Informationen: | | Gewicht: | 1,4 kg | Typ: | Batterieladegerät |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Autoladegerät, KFZ Ladegerät, Ladegerät Autobatterie, Ladegerät KFZ-Batterie, Schnellladegerät, AGM Vlies-Batterien, AGM-Batterie, AGM-Vliesakku, Vliesbatterie, blei-akku 12v, schnellladegerät, autobatterieladegerät 12v, Akku-Schnellladegerät, Batterieladegerät, facom, Füllwerkzeug, Ladegeräte, Starthilfegerät |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 212,48* | € 253,89* | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 212,70* | € 253,89* | | | | | 30 Tage | | | | | € 4,50* | ab € 233,90* | € 270,54* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 230,28* | € 270,76* | | | | Lager 415 | | | | | | Frei Haus | ab € 220,97* | € 281,38* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|