Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stiftschlüssel-Satz 6-tlg. 6-kant, T-Griff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stiftschluessel-Satz 6-kant, T-Griff, 6-tlg.
Stiftschluessel-Satz 6-kant, T-Griff, 6-tlg.
Artikel-Nr.:
     415-facom84TZSA.PB
Hersteller:
     Facom
Herst.-Nr.:
     84TZSA.PB
EAN/GTIN:
     3662424074790
Suchbegriffe:
Inbus-Schlüsselsatz
Inbusschlüsselsatz
Innensechskant-Stiftschlüssel-Satz
Innensechskant-Schraubendreher-Satz

facom Stiftschlüssel, 6er Satz 6-Kant mit T-Griff.

Poduktbeschreibung:

  • kurzer 6-Kant Schlüssel für beengte Räume
  • ergonomischer BI-Metall-Griff
  • Kugelkopf für Arbeiten im 30° Winkel
  • Schlüssel aus robustem Stahl, schwarzoxidiert
  • Griff mit Fingerschutz und Aufhängeloch

Lieferumfang:

  • Stiftschlüssel 84TZSA, 6-Kant: 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 mm
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,480 kg
Typ:
Steckschlüssel Satz
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 28,83*
€ 38,46*
8 Tage
10
1
€ 5,99*
ab € 29,34*
€ 38,47*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 29,70*
€ 38,85*
Lager 415
unbekannt
8
Frei Haus
ab € 31,61*
€ 42,40*
1
€ 8,95*
ab € 34,50*
€ 46,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 8 Stück
€ 42,40*
€ 50,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,31*
€ 46,78
pro Stück
ab 16 Stück
€ 38,32*
€ 45,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,32*
€ 44,41
pro Stück
ab 24 Stück
€ 36,36*
€ 43,27
pro Stück
ab 32 Stück
€ 35,41*
€ 42,14
pro Stück
ab 40 Stück
€ 34,45*
€ 41,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,61*
€ 37,62
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 8 Stück
Mindestbestellmenge: 8 Stück ( entspricht € 339,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Facom
89S.JP8A
ab € 40,72*
Ähnlich
Facom
83SH.JP8AU
ab € 17,90*
Ähnlich
Facom
83SH.JP9A
ab € 17,65*
Ähnlich
Facom
83SH.JPAA
ab € 16,77*
Ähnlich
Facom
83SHST.JP9A
ab € 22,72*
Ähnlich
Facom
83S.JP9AL
ab € 21,60*
Ähnlich
Facom
89SR.J7PB
ab € 50,41*
Ähnlich
Facom
89TXA.PB
ab € 26,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.