Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 415-facom101.6 Herst.-Nr.: 101.6 EAN/GTIN: 3662424092190 |
| |
|
| | |
| facom Rollgabelschlüssel mit Schnellöffnung. Mit schnell verstellbarem Rändelrad für mehr Zeitersparnis. Produktbeschreibung: - Muttergröße schnell ablesbar
- Metallgriff in IPN-Form verbindet maximale Beständigkeit mit Komfort
- Skala in mm auf der einen und in Zoll auf der anderen Seite
- mit Loch im Griff zum Einhaken für das Arbeiten in der Höhe
- maximale Zugänglichkeit, um 22° geneigter kopf verbessert den Zugriff
- Backe mit XL Weite
- in 7 verschiedenen Größen erhältlich: 4, 6, 8, 10, 12, 15 oder 18 Zoll (bitte entsprechende Art-Nr. auswählen)
- Größe 4 Zoll Art.Nr. facom101.4 - Weite x Höhe in mm: 17 x 37
- Größe 6 Zoll Art.Nr. facom101.6 - Weite x Höhe in mm: 23 x 48,6
- Größe 8 Zoll Art.Nr. facom101.8 - Weite x Höhe in mm: 33 x 65,4
- Größe 10 Zoll Art.Nr. facom101.10 - Weite x Höhe in mm: 38 x 75,6
- Größe 12 Zoll Art.Nr. facom101.12 - Weite x Höhe in mm: 41 x 89,3
- Größe 15 Zoll Art.Nr. facom101.15 - Weite x Höhe in mm: 50 x 105,6
- Größe 18 Zoll Art.Nr. facom101.18 - Weite x Höhe in mm: 63 x 124,1
Weitere Informationen: | | Schlüsselweite: | 23 mm | Typ: | Rollgabelschlüssel |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 12,78* | € 18,18* | | | | | 16 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 12,83* | € 18,21* | | | | Lager 415 | | | | 5 | | € 6,95* | ab € 13,67* | € 19,33* | | | | | | | | | 1 | | € 8,95* | ab € 18,38* | € 25,98* | | | | | 15 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 18,66* | € 26,84* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück | Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 96,65* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|