Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 415-elo7904000245100 Herst.-Nr.: 7904000245100 EAN/GTIN: 4022989091202 |
| |
|
| | |
| Zur Sicherung der der Kraftschrauber-Einsätze und Betätigungswerkzeuge ist der Impact-Kraft-Sicherungsring 1/2 ELORA-7904 zu verwenden. Produktbeschreibung: - aus gummielastischem und ölbeständigem Werkstoff
Weitere Informationen: | | Ausführung: | schlagfest | Durchmesser: | 24 mm | Gewicht: | 1,0 g | Norm ISO: | ISO 2725 | Typ: | Sicherungsring |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 8,00* | ab € 1,14* | € 1,72* | | | | Lager 415 | | | | 12 | | € 19,95* | ab € 1,23* | € 1,97* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 23,64* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|