Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 415-elo7884000115100 Herst.-Nr.: 7884000115100 EAN/GTIN: 4022989238768 |
| |
|
| | |
| Das Impact-Kraft-Kardangelenk 1/4 ELORA-7884 ist für Maschinenschrauber zu verwenden. Produktbeschreibung: - Sonderstahl, phosphatiert
- Vierkant nach DIN 3121, ISO 1174
Weitere Informationen: | | Antrieb: | 1/4 Vierkant | Ausführung: | schlagfest | Gewicht: | 0,2 g | Länge: | 40 mm | Norm ISO: | ISO 1174 | Typ: | Kardangelenk |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: kardangelenk 40mm, Elofort, Elora, Impact-Kraft-Kardangelenk, Kraftschrauber-Kardangelenk, Steckschlüssel |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 8,00* | ab € 0,79* | € 1,27* | | | | Lager 415 | | | | 16 | | € 19,95* | ab € 0,85* | € 1,36* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 16 Stück ( entspricht € 21,76* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|