Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubendreher-Einsatz 1/2 Innen-Sechskant mit Kugelkopf, ELORA-3210-KUL 8 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schraubendreher-Einsatz 1/2 Zoll Innen-Sechskant mit Kugelkopf, ELORA-3210-KUL 8 mm
Schraubendreher-Einsatz 1/2 Zoll Innen-Sechskant mit Kugelkopf, ELORA-3210-KUL 8 mm
Artikel-Nr.:
     415-elo3210020082140
Hersteller:
     Elora
Herst.-Nr.:
     3210020082140
EAN/GTIN:
     4022989095521
Suchbegriffe:
Innensechskant-Steckschlüsseleinsat...
Schraubendrehereinsatz Innensechska...
Steckschlüsseleinsatz Innensechskan...
schraubendrehereinsatz innensechska...

Der Schraubendreher-Einsatz 1/2" mit Kugelkopf, ELORA-3210-KUL ist passend für Innen-Sechskant-Schrauben.

Produktbeschreibung:

  • maximaler Schwenkwinkel 15°
  • verchromt, poliert
  • gerändelt
  • Halter aus ELORA-Chrom-Vanadium 31CrV3 / 1.2208
  • Innenvierkant nach DIN 3120-C 12,5, ISO 1174, mit Kugelfangrille
  • Klinge aus ELORA-Vanadium Sonderstahl, brüniert
Weitere Informationen:
Antrieb:
1/2 Zoll Vierkant
Gewicht:
130 g
Länge:
140 mm
Norm ISO:
ISO 1174
Schlüsselweite:
8 mm
Typ:
Schraubendreher-Einsatz
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
117
1
€ 8,00*
ab € 10,19*
€ 14,64*
Lager 415
unbekannt
2
€ 6,95*
ab € 10,94*
€ 17,14*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 17,14*
€ 20,40
pro Stück
ab 4 Stück
€ 16,71*
€ 19,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,57*
€ 18,53
pro Stück
ab 6 Stück
€ 15,17*
€ 18,05
pro Stück
ab 8 Stück
€ 14,78*
€ 17,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,68*
€ 16,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,48*
€ 16,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,94*
€ 13,02
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 34,28* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Elora
0000912146000
ab € 2,73*
Zubehör
Elora
0000912146001
ab € 20,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.