Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 415-elo3050000085200 Herst.-Nr.: 3050000085200 EAN/GTIN: 4022989085096 |
| |
|
| | |
| Der Impact-Schraubendreher-Einsatz 1/4" ELORA-3050-TX ist passend für Innen-Torx-Schrauben. Produktbeschreibung: - ELORA-Chrom-Molybdän-Vanadium73MoV5-2 / 1.2381
- Außensechskantantrieb nach DIN 3126 C 6,3, ISO 1173
- TORX® = reg. Markenzeichen der Fa. Acument Intellectual Properties, LLC. USA
Weitere Informationen: | | Antrieb: | 1/4 Zoll Sechskant | Ausführung: | schlagfest | Gewicht: | 4,4 g | Größe: | T 8 | Länge: | 26 mm | Norm ISO: | ISO 1173 | Typ: | Torx-Bit |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 8,00* | ab € 1,33* | € 2,00* | | | | Lager 415 | | | | 9 | | € 19,95* | ab € 1,51* | € 2,50* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 9 Stück ( entspricht € 22,50* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|