Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 415-elo1530000751000 Herst.-Nr.: 1530000751000 EAN/GTIN: 4022989078548 |
| |
|
| | |
| Produktbeschreibung: - Ablesung 0,01 mm
- Spindelsteigung 0,5 mm
- Ableseteile matt verchromt
- mit Feststellhebel, Gefühlsratsche und einstellbarer Skalenhülse
- ab ELORA Nr. 1530-50 mit Einstellmaß
- Messflächen aus Hartmetall
- DIN 863
- Messbereich: 50 - 75 mm
Weitere Informationen: | | Gewicht: | 640 g | Typ: | Bügelmessschraube |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 8,00* | ab € 41,98* | € 55,78* | | | | Lager 415 | | | | | | € 6,95* | ab € 45,29* | € 66,04* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|