Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 415-elo1483012506000 Herst.-Nr.: 1483012506000 EAN/GTIN: 4022989141723 |
| |
|
| | |
| Die Figurenlochschere ELORA-1483 ist für kurze gerade und Figurenschnitte mit engen Radien bestens einsetzbar. Produktbeschreibung: - Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet und geschliffen, 56-59 HRC
- nachstellbares, verschraubtes Gelenk
- Griff schwarz PVC-tauchisoliert, Klemmschutz und Öffnungsfeder
- für Blechdicken von max. 1,5 mm bei Festigkeit von 400 N/ mm² bzw. 1 mm bei 600 N/ mm²
- aus Werkzeugstahl, geschmiedet
Weitere Informationen: | | Ausführung: | rechtsschneidend | Gewicht: | 435 g | Länge: | 250 mm | Schneidenhärte: | HRC 59 | Schneidenlänge: | 42 mm | Typ: | Figurenschere |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 8,00* | ab € 16,37* | € 22,84* | | | | Lager 415 | | | | | | € 19,95* | ab € 17,60* | € 27,25* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|