|  |
 |
| Artikel-Nr.: C2QM2-1483012506000 Herst.-Nr.: 1483012506000 EAN/GTIN: 4022989141723 |
| |
|
|  |  |
 | Ausführung: für kurze gerade und Figurenschnitte mit kleinen Radien Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet und geschliffen, 56-59 HRC nachstellbares, verschraubtes Gelenk Griff schwarz PVC-tauchisoliert, Klemmschutz und Öffnungsfeder für Blechdicken von max. 1,5 mm bei Festigkeit von 400 N/ mm² bzw. 1 mm bei 600 N/ mm² aus Werkzeugstahl, geschmiedet Weitere Informationen:  |  | Gewicht: | 435 g | Schneidform: | rechtsschneidend | Länge: | 250 mm | 10 Zoll | Schneidenlänge: | 42 mm |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Idealblechschere, Idealschere, Lochblechschere, Metallhandschere, lochblechschere rechts, durchlaufschere, Blechschere, Lochschere, Schere, Blechscheren, Lochscheren, Scheren, Durchlaufblechschere, Figurenlochschere, Figurenlochscheren, Handblechscheren |
|  |  |
| |