Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 415-elo1450000132000 Herst.-Nr.: 1450000132000 EAN/GTIN: 4022989076575 |
| |
|
| | |
| Produktbeschreibung: - matt verchromt
- ELORA-Chrom-Vanadium 31CrV3 / 1.2208
- Vierkantantrieb nach DIN 3120, ISO 1174, mit Kugelarretierung bzw. Kugelfangrille
- Ausführung nach DIN 3123
Weitere Informationen: | | Antrieb: | 1/4 Zoll Vierkant | Gewicht: | 11 g | Länge: | 26 mm | Norm ISO: | ISO 3316 | Werkzeugaufnahme: | 9/32 Zoll Vierkant |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 8,00* | ab € 5,69* | € 8,21* | | | | Lager 415 | | | | 3 | | € 6,95* | ab € 6,12* | € 9,82* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 29,46* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|