Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 415-elo1360000011000 Herst.-Nr.: 1360000011000 EAN/GTIN: 4022989113935 |
| |
|
| | |
| Lieferumfang: - Spiralbohrern DIN 338, Gr.: 2,5, 3,3, 4,2, 5, 6,8, 8,5, 10,2 mm
- Gewindebohrern DIN 352, Gr.: M3x0,5, M4x0,7, M5x0,8, M6x1, M8x1,25, M10x1,5, M12x1,75
- 1 verstellbares Windeisen 1.1/2” geschliffen, blank HSS
- in stabiler Metallklappkassette
Weitere Informationen: | | Gewicht: | 660 g | Typ: | Bohrer Set |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Elora, Gewindebohrer-Satz, Werkzeughalter |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 8,00* | ab € 27,87* | € 37,57* | | | | Lager 415 | | | | | | € 6,95* | ab € 29,81* | € 44,32* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|