Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkzeugwagen Buddy ELORA-1210L schwarz /schwarz, leer


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Werkzeugwagen Buddy ELORA-1210L schwarz /schwarz, offen
Werkzeugwagen Buddy ELORA-1210L schwarz /schwarz, offen
Werkzeugwagen Buddy ELORA-1210L schwarz /schwarz
Artikel-Nr.:
     415-elo1210000006000
Hersteller:
     Elora
Herst.-Nr.:
     1210000006000
EAN/GTIN:
     4022989160847
Suchbegriffe:
Werkstattwagen
Werkzeugwagen
werkstattwagen elora
werkstattwagen

Produktbeschreibung:

  • mit 7 Schubladen
  • stabile Stahlblechausführung, korrosionsbeständig und kratzfest pulverbeschichtet
  • Ablage aus ABS-Kunststoff mit 5 Kleinteilefächern und allseitigem Abrollrand
  • stabiler Handgriff, Montage an beiden Seiten möglich
  • in den zurückgesetzten Seitenwänden können 6 Zubehörteile wie Ablagefächer für Kleinteile ELORA-Nr. 1210-ES und Schraubendreher-Ablagen für 8 Schraubendreher ELORA-Nr. 1210-SD befestigt werden
  • Dosenhalterungen sind auf beiden Seiten im Lieferumfang enthalten
  • Zentralverriegelung mit Zylinderschloss und 2 Schlüsseln
  • Tragkraft pro Schublade 20 kg bzw. die beiden unteren Schubladen 30 kg
  • Sicherheitsverriegelung je Schublade mit Vollauszug
  • Schubladen mit kugelgelagerten Führungsschienen
  • Schubladen ELORA-Schwarz pulverbeschichtet (RAL 9005)
  • individuell mit ELORA-OMS Modulen bestückbar
  • Breitspurfahrwerk mit vier Ø 125 mm Vollgummi-Leichtlaufrädern, 2 gebremste Lenkräder mit Doppelstopp (bremst die Lenkräder tangential und axial)
  • Lieferung ohne Werkzeug und Zubehör
  • passende Sortimente: WS-1 bis 10

Produktdaten:

  • Maße: 1010 x 710 x 470 mm
  • Schubladeninnenmaß: 570 x 410 mm
  • Belastbarkeit: 300 kg
  • Farbe: rot
  • Gewicht: 47 kg
Weitere Informationen:
Breite:
710 mm
Farbe:
schwarz
Gewicht:
67 kg
Höhe:
1010 mm
Typ:
Werkstattwagen
Weitere Suchbegriffe: Elofort, Elora, Leerwagen, Wagen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
17
Frei Haus
ab € 526,67*
€ 614,88*
Lager 415
unbekannt
Frei Haus
ab € 568,88*
€ 728,92*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 728,92*
€ 867,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 703,99*
€ 837,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 644,28*
€ 766,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 594,39*
€ 707,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 568,88*
€ 676,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Elora
1210800001003
ab € 9,69*
Zubehör
Elora
1210800001001
ab € 6,70*
Zubehör
Elora
1210800001002
ab € 5,27*
Zubehör
Elora
1210800101000
ab € 12,60*
Zubehör
Elora
1210800061000
ab € 17,37*
Zubehör
Elora
1210800071000
ab € 9,65*
Zubehör
Elora
1210800081000
ab € 10,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.