| |
|
| Artikel-Nr.: 415-elo0980021652100 Herst.-Nr.: 0980021652100 EAN/GTIN: 4022989109884 |
| |
|
| | |
| Für Drähte von Ø 0,5-5,0 mm und zum Abisolieren von ein- und mehrdrahtigen Leitern ist die VDE-Abisolierzange ELORA-980-165 zu verwenden. Produktbeschreibung: - Messer stellen sich selbst auf den abzuisolierenden Drahtquerschnitt ein
- verchromt, poliert, mit rutschfestenQUATROLIT®-2K-Griffschutzhüllen
- Schenkel VDE isoliert bis 1.000V, nach EN 60900/IEC 60900
- ELORA-Vergütungsstahl C45 / 1.0503
Weitere Informationen: | | Ausführung: | VDE | Gewicht: | 190 g | Länge: | 165 mm | Typ: | Abisolierzange |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: abisolierzange, Elora, ESD-Abisolierzange, VDE-Abisolierzange, Zangen |
| | |
| |