Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kraftschrauber-Einsatz 2.1/2, Sechskant ELORA-794-105 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kraftschrauber-Einsatz 2.1/2 Zoll, Sechskant ELORA-794-105 mm
Kraftschrauber-Einsatz 2.1/2 Zoll, Sechskant ELORA-794-105 mm
Artikel-Nr.:
     415-elo0794001055100
Hersteller:
     Elora
Herst.-Nr.:
     0794001055100
EAN/GTIN:
     4022989137788
Suchbegriffe:
Kraftschraubereinsatz 6-kant
Kraftsteckschlüsseleinsatz 6-kant
Kraftschraubereinsatz
Kraftsteckschlüssel

Für Maschinenschrauber ist der Kraftschrauber-Einsatz 2.1/2", Sechskant ELORA-794 bestens geeignet.

Produktbeschreibung:

  • Sonderstahl, phosphatiert
  • Innenvierkant nach DIN 3121-H 63, ISO 1174
  • Ausführung nach DIN 3129
  • bis 176 mm: Sicherungsstift 7935-110 und Sicherungsring: 7936-114
  • ab 182 mm: Sicherungsstift 7935-133 und Sicherungsring 7936-136
Weitere Informationen:
Antrieb:
2 1/2 Zoll Vierkant
Ausführung:
schlagfest
Norm ISO:
ISO 1174
Schlüsselweite:
105 mm
Typ:
6-kant Steckschlüssel IMPACT
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 748,95*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 931,02*
€ 1.107,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 888,61*
€ 1.057,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 821,11*
€ 977,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 763,18*
€ 908,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 748,95*
€ 891,25
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Elora
0794000415100
ab € 460,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.