Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 415-elo0792000335100 Herst.-Nr.: 0792000335100 EAN/GTIN: 4022989068815 |
| |
|
| | |
| Passend für Außen-Sechskantschrauben, für Maschinenschrauber und für Steckschlüssel nach DIN 3129/ ISO 2725 ist der Impact-Kraft-Steckschlüssel-Einsatz 1 ELORA-792. Produktbeschreibung: - Sonderstahl, phosphatiert
- Innenvierkant nach DIN 3121-H 25, ISO1174
- Ausführung nach DIN 3129
Weitere Informationen: | | Antrieb: | 1 Zoll Vierkant | Ausführung: | schlagfest | Gewicht: | 650 g | Länge: | 61 mm | Norm ISO: | ISO 1174 | Schlüsselweite: | 33 mm | Typ: | 6-kant Steckschlüssel IMPACT |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 8,00* | ab € 22,17* | € 31,21* | | | | Lager 415 | | | | | | € 6,95* | ab € 25,06* | € 37,96* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|