Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 415-elo0791601005100 Herst.-Nr.: 0791601005100 EAN/GTIN: 4022989131526 |
| |
|
| | |
| Produktbeschreibung: - für Maschinenschrauber, für Steckschlüssel nach DIN 3129/ ISO 2725, Antriebsvierkant nach DIN 3121/ ISO 1174
- stabiler schwarzer Blechklappkasten mit robusten Metallscharnieren und Metallschließe
- OMS Schaumstoffeinlage mit gelber Signalfläche
- chemikalienbeständig
Lieferumfang: - Impact-Kraft-Steckschlüssel-Einsätze 3/4'' 791A-: 3/4, 7/8, 15/16, 1.1/16, 1.3/16, 1.5/16, 1.7/16, 1.5/8, 1.3/4, 1.7/8'' AF
Weitere Informationen: | | Antrieb: | 3/4 Zoll Vierkant | Ausführung: | schlagfest | Gewicht: | 6160 g | Typ: | Steckschlüssel Satz |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kraftsteckschlüsseleinsätze, Schlagschraubereinsatz, Einhand-Knarrensatz, Knarrenkasten, Nusskasten, Ratschenkasten, Sechskant-Steckschlüssel-Satz, Steckschlüssel-Satz, Steckschlüsseleinsatz Sortiment, Steckschlüsselkoffer, Steckschlüsselsatz, knarrenkasten 3/4", einhand knarrensatz, elora knarrenkasten, Elofort, Elora, Steckschlüssel-Set, Steckschlüsselset |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 8,00* | ab € 171,37* | € 209,20* | | | | Lager 415 | | | | | | € 6,95* | ab € 184,62* | € 248,78* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|