Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Impact-Kraft-Steckschlüssel-Einsatz 3/4 ELORA-791A 13/16af


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Impact-Kraft-Steckschlüssel-Einsatz 3/4 Zoll ELORA-791A-13/16 Zollaf
Impact-Kraft-Steckschlüssel-Einsatz 3/4 Zoll ELORA-791A-13/16 Zollaf
Artikel-Nr.:
     415-elo0791100305100
Hersteller:
     Elora
Herst.-Nr.:
     0791100305100
EAN/GTIN:
     4022989068570
Suchbegriffe:
Kraftschraubereinsatz 6-kant
Kraftsteckschlüsseleinsatz 6-kant
Kraftschraubereinsatz
Kraftsteckschlüssel

Der Impact-Kraft-Steckschlüssel-Einsatz 3/4 ELORA-791 ist einsetzbar für Maschinenschrauber.

Produktbeschreibung:

  • Sonderstahl, phosphatiert
  • Innenvierkant nach DIN 3121-H 20, ISO 1174
  • nach DIN 3129
  • bis Schlüsselweite 1.11/16" af: Sicherungsstift: 7913-37 und Sicherungsring: 7914-36
  • ab Schlüsselweite 1.3/4" af: Sicherungsstift: 7913-45 und Sicherungsring: 794-46
Weitere Informationen:
Antrieb:
3/4 Zoll Vierkant
Ausführung:
schlagfest
Gewicht:
380 g
Länge:
50 mm
Norm ISO:
ISO 2725-2
Schlüsselweite:
13/16 Zoll
Typ:
6-kant Steckschlüssel IMPACT
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
25
€ 8,00*
ab € 13,57*
€ 19,36*
Lager 415
unbekannt
€ 19,95*
ab € 14,49*
€ 22,87*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,87*
€ 27,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,09*
€ 26,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,76*
€ 23,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,02*
€ 21,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,61*
€ 20,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,49*
€ 17,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Elora
7914000285100
ab € 1,13*
Zubehör
Elora
7914000365100
ab € 1,60*
Zubehör
Elora
7914000465100
ab € 1,64*
Zubehör
Elora
7913000295100
ab € 0,97*
Zubehör
Elora
7913000375100
ab € 1,26*
Zubehör
Elora
7913000455100
ab € 1,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.